Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTB12-600BWRG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160144
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB12-600BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
2er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTB12-600BWRG

Urrm 600 V, Itrms 12 A, Tc 105 °C, Itsm 120 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 12 A, Tc 105 °C, Itsm 120 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 12 A Case Temperature (Tc): 105 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 120 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTB12-600BWRG

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, ST, MICROELECTRONICS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,99*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,01*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,23*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,26*
Lager 1039
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,05*
€ 5,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.