Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTA16-600BRG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160149
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
2er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTA16-600BRG

Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 86 °C, Itsm 160 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 86 °C, Itsm 160 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 16 A Case Temperature (Tc): 86 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 160 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA16-600BRG

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, ST, MICROELECTRONICS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,49*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,41*
€ 6,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 39,26*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.