Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics BTA16-600BRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics BTA16-600BRG
Triac, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics BTA16-600BRG
Artikel-Nr.:
     4502-18S6852
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600BRG
EAN/GTIN:
     4099879032133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, BTA16-600BRG, STM Der BTA16-600BRG eignet sich zum Schalten von Netzstrom für allgemeine Zwecke. Es kann als EIN/AUS-Funktion in Anwendungen wie statischen Relais, Heizungsregelung oder Induktionsmotor-Startschaltung verwendet werden. Dieses Produkt wird auch für Phasenregelungsvorgänge in Lichtdimmern und Drehzahlreglern für Gerätemotoren empfohlen. Features * Mittelstrom Triac * Niedriger Wärmewiderstand mit Klippverklebung * Isolierung aus Keramik mit niedrigem Wärmewiderstand * Hohe Kommutierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.55 V
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
80 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
16 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,87*
10
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,27*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,58*
2
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,72*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 39,18*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,13*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.