Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA16-600BRG TRIAC TO-220AB 16A 600V Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V542023
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
BTA16-600BRG
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
600 V
I(TSM 50 Hz):
160 A
Zündstrom I(GT):
50 mA
I(T)(RMS):
16 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, TRIAC, triode alternating current switch, Zweirichtungs-Thyristortriode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 39,26*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.