| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859160153 Herst.-Nr.: BTB16-600BWRG EAN/GTIN: 04049702156857 |
| |
|
| | |
| Triac ST MICROELECTRONICS BTB16-600BWRG Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 100 °C, Itsm 160 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 100 °C, Itsm 160 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 16 A Case Temperature (Tc): 100 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 160 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA16-600BWRG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ST, MICROELECTRONICS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,40* | € 0,57* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,59* | € 1,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,45* | € 1,128* | | | | Lager 1039 | | | | 20 | | € 6,99* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|