Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 50mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 50mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1781483
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB16-600BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 168A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 50mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 9.3mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.005mA

TRIAC, 16 A bis 20 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
168A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
50mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.3mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
9.3mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.005mA
Weitere Suchbegriffe: 1781483, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTB16600BWRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 0,88*
3
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,01*
2 Tage
116
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,06*
2 Tage
1791
1
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 1,518*
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.