Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTB16-600BWRG TRIAC TO-220AB 16A 600V Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V541723
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB16-600BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
BTB16-600BWRG
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
600 V
I(TSM 50 Hz):
160 A
Zündstrom I(GT):
50 mA
I(T)(RMS):
16 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, TRIAC, triode alternating current switch, Zweirichtungs-Thyristortriode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,57*
2 Tage
221
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,05*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,05*
2 Tage
1483
1
€ 14,99*
ab € 0,45*
€ 1,128*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.