Außenfühler mit robustem, schlagfestem PA-Gehäuse und Kabelverschraubung. Ideal zum Einsatz in Heizungsanlagen, Landwirtschaft, Gebäudeautomatisierung usw. Außenfühler mit robustem, schlagfestem PA-Gehäuse und Kabelverschraubung. Ideal zum Einsatz in Heizungsanlagen, Landwirtschaft, Gebäudeautomatisierung usw. Technische Daten: Pt-Sensor PT100 Betriebstemperatur -50...+90 °C Gehäusematerial Polyamid (66x60x39 mm) Schutzart IP65 Schraubklemmen (max. 1,5 mm²) Kennlinie:- Widerstand (-40°C): 84 ? - Widerstand (-20°C): 92 ? - Widerstand (0°C): 100 ? - Widerstand (20°C): 108 ? - Widerstand (50°C): 119 ? - Widerstand (90°C): 135 ? - Widerstand (120°C): 146 ?