Technische Daten:- Kapazität: 0,1UF- Toleranz: 10 %- Spannung DC: 63V- Rastermaß: 5mm- Ausführung: radial- Abmessungen (LxBxH): 2,5x6,5x7,2mm- Serie: MKS2 Technische Daten: Kapazität: 0,1UF Toleranz: 10 % Spannung DC: 63V Rastermaß: 5mm Ausführung: radial Abmessungen (LxBxH): 2,5x6,5x7,2mm Serie: MKS2