Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
VISHAY MKT1817410065 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 10%, PET
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2112916
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MKT1817410065
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette:
MKT1817
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radiales Gehäuse, 2 Pins
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Feuchtigkeitsklasse:
GRADE II (Testbedingung A)
Betriebstemperatur, max.:
100 °C
Dielektrikum:
Metallisiertes PET
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.1 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
63 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
2.5 mm
Produkthöhe:
6.5 mm
Produktlänge:
7.2 mm
Spannung (AC):
40 V
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
Universelle Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
folienkondensator 0,1µf
,
filmkondensator
,
folienkondensator vishay
,
Bauelemente
,
Folienkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Universelle
,
VISHAY
,
MKT1817410065
,
2112916
,
211-2916
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,211*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5er Pack Folienkondensator, WIMA, MKS2C031001A00KSSD, 0,1UF, 63V
Wima
MKS2C031001A00KSSD
ab € 0,109*
Ähnlich
EPCOS B32529 Folienkondensator 100nF ±10% / 63V dc, THT Raster 5mm
Epcos
B32529C0104K000
ab € 0,043*
Ähnlich
EPCOS B32529C0104K189 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 10%, PET, ROLLE
Epcos
B32529C0104K189
ab € 0,0441*
Ähnlich
KEMET R82DC3100CK50K KONDENSATOR 0.1æF 63V 10% PET RADIAL
Kemet
R82DC3100CK50K
ab € 0,0496*
Ähnlich
KEMET R82DC3100DQ50K KONDENSATOR 0.1æF 63V 10% PET RADIAL
Kemet
R82DC3100DQ50K
ab € 0,0534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen