Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Alu-Elko, TEAPO, KSH476M063S1A5G11K, 47uF, 63V, RM 2, radial, 105°C, 5x11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Elko
Alu-Elko
Artikel-Nr.:
     1039U-9859211018
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH476M063S1A5G11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
50er Pack Alu-Elko, TEAPO, KSH476M063S1A5G11K, 47uF, 63V, RM 2, radial, 105°C, 5x11mm

Technische Daten: Elektr. Kapazität: 47uF Nennspannung: 63V RM: 2 Bauart: radial Toleranz: +-20% Maximale Temperatur: 105°C Lebensdauer ca.: 2.000Std. Abmessungen (Øxh): 5x11mm Serie: SH Produktart: Alu-Elko

Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Alu-Elko, TEAPO, KSH476M063S1A5G11K, 47uF, 63V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0746*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,0998*
1 Tag
565
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1164*
1 Tag
1010
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0542*
€ 0,241*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.