Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5446
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH476M063S1A5G11K
EAN/GTIN:
     4099879867353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, KSH476M063S1A5G11K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
3.5 mm
Rippelstrom:
155 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0746*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,0998*
1 Tag
565
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1164*
1 Tag
1010
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0542*
€ 0,241*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0998*
€ 0,1188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0892*
€ 0,1061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,0946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.