Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSH476M063S1A5G11K KONDENSATOR, 47æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800120
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH476M063S1A5G11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: SH
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 155 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSH476M063S1A5G11K, 2800120, 280-0120
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,051*
    € 0,0748*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0608*
    € 0,0993*
    1 Tag
    565
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0609*
    € 0,1158*
    Lager 139
    1010
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0544*
    € 0,2398*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 7,94*
    € 11,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2398*
    € 0,28536
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2134*
    € 0,25395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1436*
    € 0,17088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.