Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522717, Feinsicherung 5x20mm, träge, T 1 A, 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859260902
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522717
EAN/GTIN:
     04260634692439
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 522717, Feinsicherung 5x20mm, träge, T 1 A, 10 Stück

Technische Daten:
- Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 1 A- Auslöse-Charakteristik: T- Träge- Ausschaltvermögen: 1500 A- Sicherungsaufbau: Keramikrohr, mit Löschmittel- Länge: 20 mm- Durchmesser: 5 mm- Inhalt: 10 Stück Technische Daten:
Nennspannung: 250 V Nennstrom: 1 A Auslöse-Charakteristik: T- Träge Ausschaltvermögen: 1500 A Sicherungsaufbau: Keramikrohr, mit Löschmittel Länge: 20 mm Durchmesser: 5 mm Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, ESKA, 522717, 5x20mm, träge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,193*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1128*
€ 0,1948*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,122*
€ 0,211*
9 Tage
140
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1214*
€ 0,2122*
Lager 1039
7
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,83*
€ 5,39*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,39*
€ 6,414
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,39*
€ 5,224
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,28*
€ 5,093
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,831
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 3,96*
€ 4,712
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 3,83*
€ 4,558
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,383* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 16,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.