Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin, FX0360, Sicherungshalter, Passend für Feinsicherung 5x20mm, 6.3A, 250V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bulgin
Bulgin
Artikel-Nr.:
     1039U-9859261064
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0360
EAN/GTIN:
     04251783544557
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Bulgin, FX0360, Sicherungshalter, Passend für Feinsicherung 5x20mm, 6.3A, 250V/AC

Technische Daten: Nennspannung: 250 V/AC Nennstrom: 6,3 A Anschluss: Print Montageart: Aufbau passend für: Feinsicherung 5 x 20 mm

Weitere Suchbegriffe: Bulgin, FX0360, Passend, für
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
601
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,34*
1
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,55*
5
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 4,79*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 4,80*
Lager 1039
100
8
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,25*
€ 6,248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,855
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,121*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.