Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel für Kabelbinder, HellermannTyton, 151-24619, KR6G5 Natur 1 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442838
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24619
EAN/GTIN:
     04031026122380
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungssockel für Kabelbinder, HellermannTyton, 151-24619, KR6G5 Natur 1 ST

Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz. Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen. Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration. Verschiedene Größen und Materialien verfügbar. Speziell für die Befestigung schwerer Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz. Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen. Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration. Verschiedene Größen und Materialien verfügbar. Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden. Technische Daten:
Breite W: 12.0 mm Länge L: 18.0 mm Höhe H: 6.4 mm Kabelbinderbreite max.: 10.0 mm Typ Befestigungsschraube: M4 Material: Polyamid 6.6 (PA66) Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C Farbe: Natur (NA) Brandschutzeigenschaften: UL94 V2 VPE: 1 Stück

Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11931*
€ 0,16531*
3 Tage
3100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11888*
€ 0,16588*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1182*
€ 0,1669*
5 Tage
3100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1194*
€ 0,1681*
Lager 1039
97
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Zubehör
WKK
110126971
ab € 0,0519*
Zubehör
WKK
110196971
ab € 0,0749*
Zubehör
WKK
110226971
ab € 0,0882*
Zubehör
WKK
110116971
ab € 0,0493*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.