Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Gegenmutter, WISKA, 10060770, M 12x1,5, metrisch, Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20er
20er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442950
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060770
EAN/GTIN:
     04007685607704
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m12 pa
20er Pack Gegenmutter, WISKA, 10060770, M 12x1,5, metrisch, Lichtgrau

Technische Daten:
- Außengewinde: M 12x1,5- Gewindeart: metrisch- Material: Polyamid- Farbe: Lichtgrau- RAL: 7035- Schutzart: ---- Schlüsselweite: 18 mm - Gesamtlänge TL: 5 mm- Typ: EMUG 12- Halogenfrei:

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m12, 20er, Pack, WISKA, 10060770
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0612*
€ 0,0906*
4 Tage
2100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0614*
€ 0,0907*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0626*
€ 0,0914*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,071*
€ 0,1031*
Lager 1039
41
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,43*
€ 9,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060771
ab € 0,0661*
Ähnlich
Wiska
10060772
ab € 0,0778*
Ähnlich
Wiska
10060773
ab € 0,1011*
Ähnlich
Wiska
10060774
ab € 0,24*
Ähnlich
Wiska
10060775
ab € 0,38*
Ähnlich
Wiska
10060776
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
10060777
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.