Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, WISKA, 10060772, M 20x1,5, metrisch, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442952
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060772
EAN/GTIN:
     04007685607728
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter polyamid m20
Gegenmutter, WISKA, 10060772, M 20x1,5, metrisch, Lichtgrau

Technische Daten:
- Außengewinde: M 20x1,5- Gewindeart: metrisch- Material: Polyamid- Farbe: Lichtgrau- RAL: 7035- Schutzart: ---- Schlüsselweite: 27 mm - Gesamtlänge TL: 5 mm- Typ: EMUG 20- Halogenfrei:

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m20, WISKA, 10060772
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0778*
€ 0,115*
5 Tage
1800
100
€ 6,95*
ab € 0,078*
€ 0,1151*
1
€ 5,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1415*
2 Tage
290
1
€ 5,90*
ab € 0,0867*
€ 0,1516*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,726
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060770
ab € 0,0611*
Ähnlich
Wiska
10060771
ab € 0,0664*
Ähnlich
Wiska
10060773
ab € 0,1014*
Ähnlich
Wiska
10060774
ab € 0,24*
Ähnlich
Wiska
10060775
ab € 0,38*
Ähnlich
Wiska
10060776
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
10060777
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.