Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, PANDUIT, TM3S8-C100, Schwarz, schraubbar, 7.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel
Befestigungssockel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443344
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3S8-C100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungssockel, PANDUIT, TM3S8-C100, Schwarz, schraubbar, 7.6 mm

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz Befestigungsart: schraubbar Material: Polypropylen Höhe: 9,4 mm Länge: 21,9 mm Breite: 15,5 mm Kabelbinder-Breite (max.): 7.6 mm Besonderheiten: witterungsstabil Produkt-Art: Befestigungssockel

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38064*
€ 0,46064*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,64*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,92*
1 Tag
318
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,55*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-M100
ab € 0,0557*
Zubehör
TR Fasteners
M4 10 KRSTMC Z100
ab € 1,70*
Zubehör
TR Fasteners
M4- HFST-Z100-
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.