Für Innenanwendungen. Halbkugelförmiger Kopf in einzigartiger, patentierter Ausführung mit runden, glatten Kanten. Die Edelstahlzunge gewährleistet gleichbleibende Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und stufenlose Verstellbarkeit über den gesamten Bündelbereich. Garantiert hohe Festigkeit und geringen Einführungsdruck. Features: mit Metallzunge UV-stabilisiert witterungsstabil Technische Daten: Kabelbinder-Länge: 102 mm Kabelbinder-Breite: 2,40 mm Farbe: Schwarz Verzahnung: Innen Temperatur (max.): +85 °C Temperatur (min.): -40 °C Material: Polyamid 6.6 Halogenfrei: Ja Mindest-Haltekraft: 80 N Bündel-Ø (max.) (Details): 25 mm Herst.-Teilenr.: CVR150LBK