Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, DOME-TOP™ Barb-Ty-Kabelbinder, CVR200DBK, Natur, 361 mm x 2,40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit
Panduit
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443368
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4M-C
EAN/GTIN:
     02050001440563
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Panduit Kabelbinder, DOME-TOP™ Barb-Ty-Kabelbinder, CVR200DBK, Natur, 361 mm x 2,40 mm

Für Innenanwendungen. Halbkugelförmiger Kopf in einzigartiger, patentierter Ausführung mit runden, glatten Kanten. Die Edelstahlzunge gewährleistet gleichbleibende Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und stufenlose Verstellbarkeit über den gesamten Bündelbereich. Garantiert hohe Festigkeit und geringen Einführungsdruck. Features: mit Metallzunge Technische Daten: Kabelbinder-Länge: 361 mm Kabelbinder-Breite: 2,40 mm Farbe: Natur Verzahnung: Innen Temperatur (max.): +85 °C Temperatur (min.): -40 °C Material: Polyamid 6.6 Halogenfrei: Ja Mindest-Haltekraft: 80 N Bündel-Ø (max.) (Details): 103 mm Herst.-Teilenr.: CVR200DBK

Weitere Suchbegriffe: Panduit, DOME-TOP™, Barb-Ty-Kabelbinder, 443368
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0875*
€ 0,1146*
1000
Frei Haus
ab € 0,10733*
€ 0,13833*
1000
Frei Haus
ab € 0,11172*
€ 0,14372*
100
€ 8,95*
ab € 0,1335*
€ 0,1976*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,619
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.