Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, DOME-TOP™ Barb-Ty-Kabelbinder, CVR200MBK, Natur, 155 mm x 3,60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit
Panduit
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443370
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1.5I-C
EAN/GTIN:
     02050001440587
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Panduit Kabelbinder, DOME-TOP™ Barb-Ty-Kabelbinder, CVR200MBK, Natur, 155 mm x 3,60 mm

Für Innenanwendungen. Halbkugelförmiger Kopf in einzigartiger, patentierter Ausführung mit runden, glatten Kanten. Die Edelstahlzunge gewährleistet gleichbleibende Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und stufenlose Verstellbarkeit über den gesamten Bündelbereich. Garantiert hohe Festigkeit und geringen Einführungsdruck. Features: mit Metallzunge Technische Daten: Kabelbinder-Länge: 155 mm Kabelbinder-Breite: 3,60 mm Farbe: Natur Verzahnung: Innen Temperatur (max.): +85 °C Temperatur (min.): -40 °C Material: Polyamid 6.6 Halogenfrei: Ja Mindest-Haltekraft: 178 N Bündel-Ø (max.) (Details): 36 mm Herst.-Teilenr.: CVR200MBK

Weitere Suchbegriffe: Panduit, DOME-TOP™, Barb-Ty-Kabelbinder, 443370
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06101*
€ 0,08011*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06296*
€ 0,08206*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0621*
€ 0,0832*
6 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0627*
€ 0,0833*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,428
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,54*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,18*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1778*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,42*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,18*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.036,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.