Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUADRIOS Aderendhülse, 22C476, 1,5 mm², Unisoliert, 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
453642
453642
453642-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859453642
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C476
EAN/GTIN:
     04260732282754
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
QUADRIOS Aderendhülse, 22C476, 1,5 mm², Unisoliert, 100 St.

Quadrios Aderendhülsen garantieren optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Universell verwendbare Ausführung ohne Schutzkragen für eine sichere und feste Bündelung von Litzen und Kabelenden unter Verwendung von hochreinem Kupfer mit Zinn-Überzug. Die Aderendhülsen sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülsen-Crimpzangen. Die Packung mit 100 enthaltenen Aderendhülsen bietet ausreichend Reserve für größere Vorhaben oder Bevorratung. Technische Daten: Querschnitt: 1,5 mm² Isolierungsart: Unisoliert Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt Hülsenlänge: 8 mm AWG max.: 16 Lieferumfang: 100 Stück

Weitere Suchbegriffe: QUADRIOS, 22C476, 1, 453642
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,32*
1 Tag
63
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,34*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,55*
Lager 1039
72
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T006
ab € 15,27*
Sonstiges
Quadrios
22T010
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.