Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 8 mm lang, silber, 22C476


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 8 mm lang, silber, 22C476
Unisolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 8 mm lang, silber, 22C476
Unisolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 8 mm lang, silber, 22C476
Artikel-Nr.:
     4502-18H8021
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C476
EAN/GTIN:
     4260732282754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Aderendhülse, 22C476, QUADRIOS Diese Aderendhülse garantiert optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Universell verwendbare Ausführung ohne Schutzkragen für eine sichere und feste Bündelung von Litzen und Kabelenden unter Verwendung von hochreinem Kupfer mit Zinn-Überzug. Die Aderendhülse sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülse-Crimpzangen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Isoliert:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,32*
1 Tag
63
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,34*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,55*
6 Tage
72
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T006
ab € 15,27*
Sonstiges
Quadrios
22T010
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.