Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 81944 Doppel Lenkrolle mit Bremse Ø50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 81944 Doppel Lenkrolle mit Bremse Ø50mm
BGS DIY 81944 Doppel Lenkrolle mit Bremse Ø50mm
Artikel-Nr.:
     492-26411
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     81944
EAN/GTIN:
     4048769059590
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräte-Rolle
BGS DIY 81944 Doppel Lenkrolle mit Bremse Ø50mm

Beschreibung:

  • Doppelrollen, lenkbar
  • mit Bremse
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • geeignet für Strandkörbe, Möbel, Palettenmöbel, etc.
  • mit Anschraubsockel

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 294g
  • Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
  • Rollendurchmesser: Ø50mm
  • Tragfähigkeit: 80kg
  • Rollenbreite einzeln: 18mm
  • Rollenbreite inkl. Nabe: 52mm
  • Gesamthöhe: 75mm
  • Abmessungen Anschraubsockel: 60 x 60mm
  • Anschraublochung-Ø (oval): 6,3mm
  • Befestigungs-Lochabstand: 40 x 40mm
  • Material Rahmen: Stahl, verzinkt
  • Material Räder: TPR-Kunststoff und Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, möbelrolle 50mm, möbelrolle, BGS DIY 81944 Doppel Lenkrolle mit Bremse Ø50mm Transportrolle Transportrollen Rolle Rollen Lenkrollen Bockrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,59*
€ 11,97*
6 Tage
91
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 11,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,25*
€ 25,82*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Diy
81942
ab € 6,83*
Ähnlich
Kraftmann
81946
ab € 10,30*
Ähnlich
Kraftmann
81948
ab € 10,31*
Ähnlich
Kraftmann
81940
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.