Hydraulischer Stempelwagenheber mit 2 Tonnen Tragkraft. Sie können ihr Fahrzeug ohne große Kraftanstrengung auf eine Höhe von ca. 345 mm heben. Ihre Vorteile: - Der hydraulische Wagenheber ist sehr platzsparend und durch die Hydraulik Hydraulischer Stempelwagenheber mit 2 Tonnen Tragkraft. Sie können ihr Fahrzeug ohne große Kraftanstrengung auf eine Höhe von ca. 345 mm heben. Ihre Vorteile: - Der hydraulische Wagenheber ist sehr platzsparend und durch die Hydraulik sparen Sie sich endloses Kurbeln! - Durch diesen Wagenheber wird das Reifenwechseln zum Kinderspiel - Darf in keiner Garage und keinem Kofferraum fehlen ! Features: Sehr stabile Ausführung Sicherheitsventil Einfache Handhabung Arbeitshöhe: ca. 181...345 mm Tragkraft: max. 2000 kg Hub: 116 mm Farbe: blau Gewicht 2,65 kg Maße: 165x90x85 mm