Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber EINHELL 4513860, TE-CD 18 Li Brushless Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502388
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513860
EAN/GTIN:
     04006825612417
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
EINHELL
4513860
TE-CD
Akku-Schlagbohrschrauber EINHELL 4513860, TE-CD 18 Li Brushless Solo

Akku-Schlag Bohrschrauber mit dem bürstenlosen Motor für mehr Leistung und eine längere Laufzeit als ein herkömmlicher Kohlebürsten-Motor. Die Schlagbohrfunktion unterstützt den Anwender beim Arbeiten; das Schlagwerk sorgt für ausreichend Kraft. Akku-Schlag Bohrschrauber mit dem bürstenlosen Motor für mehr Leistung und eine längere Laufzeit als ein herkömmlicher Kohlebürsten-Motor. Die Schlagbohrfunktion unterstützt den Anwender beim Arbeiten; das Schlagwerk sorgt für ausreichend Kraft. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Features: Mitglied der Power X-Change Familie Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit Schlagbohrfunktion Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs Technische Daten: Anzahl Gänge: 2 Leerlaufdrehzahl: (Gang 1) 0…500 U/min Leerlaufdrehzahl: (Gang 2) 0…1800 U/min Max. Drehmoment hart: 60 Nm Anzahl Drehmomentstufen: 22 Bohrfutter: 13 mm Einhülsig Gewicht: 1,5 kg Lieferumfang: Akku-Bohr Schrauber TE-CD 18 Li Brushless Solo Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 18
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 69,30*
€ 87,09*
13 Tage
12
€ 6,29*
ab € 75,25*
€ 94,25*
€ 4,00*
ab € 73,62*
€ 94,25*
€ 5,90*
ab € 79,95*
€ 99,76*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,57*
€ 241,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 9,10*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,14*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,31*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 17,06*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 18,70*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,53*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 32,68*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,68*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,36*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,59*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 4,95*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 9,79*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 8,83*
Sonstiges
kwb
497900
ab € 6,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.