| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859503147 Herst.-Nr.: 70057 EAN/GTIN: 04048769055783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckluft-Sandstrahlpistole Set BGS 70057, inkl. Zubehör 3-tlg. Druckluft-Sandstrahlpistole für viele Anwendungen im Karosseriebereich und bei allen metallischen Oberflächen. Anwendungsbereiche: Entlackung, Farbenentfernung, Rostentfernung, Reinigung und Oberflächenreinigung Features: Wiederverwendung des Strahlmittels. Durch die Düsenaufsätze und den Auffangsack wird ein Großteil des Strahlmittels aufgefangen und kann wiederverwendet werden mit aufgesetztem Strahlsandbehälter aus Kunststoff (ABS), mit 900 ml Fassungsvermögen flexibel einsetzbar für zahlreiche Anwendungen durch 4 Düsenaufsätze geeignet für die Verwendung mit Strahlgutkörnung 40 bis 60 inklusive 2 Flaschen Sandstrahlgut mit je 1 kg Aluminium Oxid (Korund braun) Technische Daten: Betriebsdruck: 6,2 bar Bruttogewicht: 2906 g Druckluftanschluss: 1/4 " Luftverbrauch: 320 l/min Schalldruckpegel: max. 94 dB(A) Schallleistungspegel max. 105 dB(A) Lieferumfang: Druckluft-Sandstrahlpistole mit 900 ml Strahlguttank Auffangsack 2 Flaschen (je 1 kg) Strahlgut (Aluminiumoxid) in Körnung 0,21 - 0,35 mm (Körnung 40 - 60) 4 Düsenaufsätze (Weitwinkeldüse, Punktstrahldüse, Außenkantendüse, Innenkantendüse) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: inkl. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 32,32* | € 43,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 32,31* | € 43,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,49* | € 109,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|