| |
|
| Artikel-Nr.: 492-25268 Herst.-Nr.: 70057 EAN/GTIN: 4048769055783 |
| |
|
| | |
| BGS 70057 Druckluft Sandstrahlpistole inkl. Zubehör 3 teilig Beschreibung: - ideal für viele Anwendungen im Karosseriebereich und bei allen metallischen Oberflächen
- Anwendungsbereiche: Entlackung, Farbenentfernung, Rostentfernung, Reinigung, Oberflächenreinigung
- Wiederverwendung des Strahlmittels durch die Düsenaufsätze und den Auffangsack wird ein Großteil des Strahlmittels aufgefangen und kann wiederverwendet werden
- mit aufgesetztem Strahlsandbehälter aus Kunststoff (ABS), mit 900ml Fassungsvermögen
- flexibel einsetzbar für zahlreiche Anwendungen durch 4 Düsenaufsätze
- geeignet für die Verwendung mit Strahlgutkörnung 40 bis 60
- inklusive 2 Flaschen Sandstrahlgut mit je 1kg Aluminium Oxid (Korund braun)
Lieferumfang: - 1 x Druckluft-Sandstrahlpistole mit 900ml Strahlguttank
- 1 x Auffangsack
- 2 x Flaschen (je 1kg) Strahlgut (Aluminiumoxid) in Körnung 0,21 - 0,35mm (Körnung 40 - 60)
- 4 x Düsenaufsätze (Weitwinkeldüse, Punktstrahldüse, Außenkantendüse, Innenkantendüse)
Technische Daten: - Betriebsdruck: 6,2 bar
- Bruttogewicht: 2906g
- Druckluftanschluss: 1/4"
- Luftverbrauch: 320 l/min
- Schalldruckpegel max.: 94 dB(A)
- Schallleistungspegel max.: 105 dB(A)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 70057 Druckluft Sandstrahlpistole inkl. Zubehör 3 teilig Sandstrahlgerät Pistole zum Sandstrahlen Karosseriebereich Entlackung Farbenentfernung Rostentfernung Reinigung Oberflächenreinigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,32* | € 43,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,31* | € 43,07* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,49* | € 109,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,32* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|