| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-81170057 Herst.-Nr.: 70057 EAN/GTIN: 4048769055783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ideal für viele Anwendungen im Karosseriebereich und bei allen metallischen Oberflächen
- Anwendungsbereiche: Entlackung, Farbenentfernung, Rostentfernung, Reinigung, Oberflächenreinigung
- Wiederverwendung des Strahlmittels durch die Düsenaufsätze und den Auffangsack wird ein Großteil des Strahlmittels aufgefangen und kann wiederverwendet werden
- mit aufgesetztem Strahlsandbehälter aus Kunststoff (ABS), mit 900 ml Fassungsvermögen
- flexibel einsetzbar für zahlreiche Anwendungen durch 4 Düsenaufsätze
- geeignet für die Verwendung mit Strahlgutkörnung 40 bis 60
- inklusive 2 Flaschen Sandstrahlgut mit je 1 kg Aluminium Oxid (Korund braun)
Lieferumfang: - 1 Druckluft-Sandstrahlpistole mit 900 ml Strahlguttank
- 1 Auffangsack
- 2 Flaschen (je 1 kg) Strahlgut (Aluminiumoxid) in Körnung 0,21 - 0,35 mm (Körnung 40 - 60)
- 4 Düsenaufsätze (Weitwinkeldüse, Punktstrahldüse, Außenkantendüse, Innenkantendüse)
- Bruttogewicht: 2906 g
- Schallleistungspegel max.: 105 dB(A)
- Schalldruckpegel max.: 94 dB(A)
- Betriebsdruck: 6,2 bar
- Luftverbrauch: 320 l/min
- Druckluftanschluss: 1/4 "
- Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 32,32* | € 43,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 32,31* | € 43,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,49* | € 109,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,31* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|