| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859503321 Herst.-Nr.: 503321 EAN/GTIN: 04048769022464 |
| |
|
| | |
| BGS Sprengringzange 450-2, gerade, 150 mm Gerade Seegeringzange zum Einsetzen oder Entfernen von Innen Seegeringen. Features: Länge: 150 mm Bauform: gerade tauchisolierte Griffe mit rutschsicherer Oberfläche Zangenspitze Ø 1,5 mm Öffnungsmaß: max. 36 mm Oberflächenvergütung: Vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sprengringzange, BGS, 450-2, gerade, 503321 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,39* | € 13,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,39* | € 13,54* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,76* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|