Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Seitenschneider, 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BGS
BGS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859503392
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     503392
EAN/GTIN:
     04026947006703
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
BGS Seitenschneider, 160 mm

Hochwertiger Seitenschneider mit langlebigen Schneiden und isolierten Griffen für kraftsparendes, sauberes Schneiden. Zangenlänge ca. 160 mm. Features: Schwedische Form Geeignet für harten Draht Präzises Schneiden für vielseitigen Einsatz Eingelegtes Gelenk Induktiv gehärtete Schneiden Technische Daten: DIN ISO: 5749 Griffart: 2-Komponenten-Griff Grifffarbe: Schwarz/ Blau Länge: 160 mm Material: Chrom-Vanadium-Stahl Oberflächenvergütung: verchromt, hochglanz Gewicht: 232 g

Weitere Suchbegriffe: BGS, 160, mm, 503392
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,40*
€ 43,67*
5 Tage
62
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,40*
€ 43,67*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 49,92*
€ 66,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,31*
€ 78,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,70*
€ 76,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,12*
€ 72,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,55*
€ 70,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,17*
€ 69,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,92*
€ 59,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 49,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
671
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.