Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Kombizange, 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS
BGS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859503396
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     503396
EAN/GTIN:
     04026947006741
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
BGS Kombizange, 180 mm

Hochwertige Kombizange mit gezahnten Greifbacken und isolierten Griffen. Zangenlänge ca. 180 mm. Features: Geschmiedete Ausführung Für vielseitigen Einsatz Induktiv gehärtete Schneiden Technische Daten: DIN ISO: 5746 Griffart: 2-Komponenten-Griff Grifffarbe: Schwarz/ Blau Länge: 180 mm Material: Chrom-Vanadium-Stahl Oberflächenvergütung: verchromt, hochglanz Gewicht: 322 g

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,91*
€ 39,54*
6 Tage
78
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 39,54*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,75*
€ 66,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,28*
€ 78,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,30*
€ 70,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,95*
€ 67,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,75*
€ 59,20
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.