Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Arbeitshandschuhe Superflex, EN 388, EN 420, Größe 7, grau/schwarz, 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Latex-Arbeitshandschuhe
Latex-Arbeitshandschuhe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859511909
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610G
EAN/GTIN:
     04018949506893
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Latex-Arbeitshandschuhe Superflex, EN 388, EN 420, Größe 7, grau/schwarz, 1 Paar

Nahtlos gestrickter Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen sowie elastischem Bund. Ideal zum Einsatz bei fast allen Montagearbeiten, im Garten, beim Heimwerken, im KFZ-Bereich usw. Größe 7.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 5,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 8,73*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 12,12*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 19,97*
4 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 15,98*
€ 23,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 3,55* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,67*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,89*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,14*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,28*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,39*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.