| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859533224 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 533224 EAN/GTIN: 08719202259728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Party Lichterkette, 40 LEDs, bunt, 230V~, IP44, 8 Funktionen, Memory Lichterkette für den Innen- und Außenbereich. Mit 8 Lichteffekten, Memory-Funktion und 40 multicolor LEDs. Lichterkette für den Innen- und Außenbereich. Mit 8 Lichteffekten, Memory-Funktion und 40 multicolor LEDs. Features: Funktionen: Kombination (Alle Funktionen hinterteinander) Wellen Licht Sequenzielles Licht Glimmendes Licht Blitzendes Licht Pulsierendes Licht Blinkendes Licht Dauerlicht Technische Daten: Anzahl LEDs: 40 Lichtfarbe: bunt Controller: mit 8 verschiedenen Leuchtprogrammen und Speicherfunktion Betriebsspannung: 230 V~ Form: Strangform LED-Ø: 5 mm LED-Abstand: 100 mm Kabelzuleitung: 5 m Gesamtlänge: 9 m Schutzart: IP44 (für den Innen- und Außenbereich) Kabelfarbe: grün Lieferumfang: Lichterkette Netzteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 5m, LED-Party, 40, LEDs, bunt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |