| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859533883 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AX8206030 EAN/GTIN: 08711295785351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Party Lichterkette, 180 LEDs, bunt, 230V~, 8 Funktionen, Memory Sparsame LED-Lichterkette mit verschiedenen Lichtfarben für den Außen- und Innenbereich. Dank integrierter Memory-Funktion bleibt die letzte Einstellung der acht Lichteffekte, auch nach der Trennung vom Stromnetz, erhalten Sparsame LED-Lichterkette mit verschiedenen Lichtfarben für den Außen- und Innenbereich. Dank integrierter Memory-Funktion bleibt die letzte Einstellung der acht Lichteffekte, auch nach der Trennung vom Stromnetz, erhalten Features: Funktionen: Kombination (Alle Funktionen hinterteinander) Wellen Licht Sequenzielles Licht Glimmendes Licht Blitzendes Licht Pulsierendes Licht Blinkendes Licht Dauerlicht Technische Daten: Anzahl LEDs: 180 Lichtfarbe: bunt Betriebsspannung: 230 V~ Controller: mit 8 verschiedenen Leuchtprogrammen und Speicherfunktion Form: Strangform LED-Ø: 5 mm LED-Abstand: 100 mm Kabelzuleitung: 5 m Gesamtlänge: 23 m Schutzart: IP44 (für den Innen- und Außenbereich) Kabelfarbe: grün Lieferumfang: Lichterkette Netzteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 120er, LED-Party, 180, LEDs, bunt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |