Ideal geeignet zum Wandern, Angeln, Geocaching, Camping für die Jagd usw. Alu-Gehäuse, leicht, robust und kompaktes Design. Die spritzwassergeschützte Taschenlampe hat 5 Schaltstufen und einen verstellbaren Fokus. Technische Daten:- Betrieb mit 3 Ideal geeignet zum Wandern, Angeln, Geocaching, Camping für die Jagd usw. Alu-Gehäuse, leicht, robust und kompaktes Design. Die spritzwassergeschützte Taschenlampe hat 5 Schaltstufen und einen verstellbaren Fokus. Technische Daten: Betrieb mit 3 AAA Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten) Leistung: 6 W Lichtstrom: 400 lm Farbtemperatur: 6500K (tageslichtweiß) Dimmbar: nein Leuchtmitteltyp: LED Leuchtweite: 100 m Leuchtdauer: 1,2 h Schutzart: IP54 Sturzresistent aus 1 m Lebensdauer: 100.000 h Material Gehäuse: Aluminium Farbe: schwarz Maße (LxØ): 120x34,5 mm Lieferumfang: LED-Taschenlampe Anleitung