| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538832 Herst.-Nr.: 404077 EAN/GTIN: 04018412683656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TINT Müller-Licht Solar LED-Gartenleuchte Pendula, Ø 20 cm, RGB+W Mit tint setzten Sie Ihren Garten richtig in Szene. Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung auf Ihrer Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen. Die tint Pendula Solar LED-Leuchtkugel white+color verbindet innovative Solartechnik mit smartem Licht. Die Leuchtkugel funktioniert dank integriertem Solarmodul und Akku ganz ohne Kabel und kann dadurch frei im Garten platziert werden, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss. Optional kann die Leuchte auch per USB-C-Kabel aufgeladen werden. Mit den beigefügten Erdspießen wird eine einfache und schnelle Installation ermöglicht. Neben verschiedenen Weißtönen stehen Ihnen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Die Steuerung der smarten tint Outdoor LED-Leuchtkugel erfolgt per tint Fernbedienung (separat erhältlich) und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway oder über Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub. Features: Smarte Outdoor Solar LED-Leuchtkugel Funktioniert mit integriertem Solarmodul und Akku ganz ohne Kabel Warmweißes bis kaltweißes und farbiges Licht Steuerung per Fernbedienung (separat erhältlich), App oder Sprache Kompatibel mit gängigen Smarthome-Systemen (ZigBee-Gateway) Spritzwasser geschützt Technische Daten: Betriebsspannung: 3,7 V Gewichteter Energieverbrauch: 1 kWh/1000 h Leistung: 0,5 W Farbtemperatur: 2700 K, RGBW Lichtstrom: 20 lm Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schutzklasse: IP44 Farbe: weiß Gewicht: 500 g Durchmesser: 200 mm Lieferumfang: 1x Leuchtkugel 1x Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, Kugelleuchte, Leuchtkugel, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, outdoor kugelleuchte, TINT, Müller-Licht, Solar, LED-Gartenleuchte, 538832 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 60,12* | € 85,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 65,61* | € 85,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,69* | € 135,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|