| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859553502 Herst.-Nr.: 553502 EAN/GTIN: 4008224586580 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Kombination KOPP proAQA 139356003, Senkrecht, grau Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination im Design proAQA und der Farbe grau in senkrechter Ausführung ohneerhöhtem Berührungsschutz, Nennspannung liegt bei 250V~. Schaltvermögendes Schalters liegt bei 10 AX und der Nennstrom Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination im Design proAQA und der Farbe grau in senkrechter Ausführung ohne erhöhtem Berührungsschutz, Nennspannung liegt bei 250V~. Schaltvermögendes Schalters liegt bei 10 AX und der Nennstrom der Steckdose liegt bei 16 A. Schutzart IP44. Technische Daten: Nennspannung: 250 V~ Nennstrom Schalter: 16 A Schutzart: IP44 Material: Kunststoff Farbe: grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, Feuchtraum-Kombination, KOPP, proAQA, 139356003, Senkrecht |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 7,57* | € 10,23* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 11,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,50* | € 13,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,92* | € 14,75* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,61* | € 36,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|