Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 139356003 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schalter/Steckdosen Kombination pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X915921
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     139356003
EAN/GTIN:
     4008224586580
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Bezeichnungsmaterial
Aufputz-Feuchtraum, Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination, senkrecht, ohne Berührungsschutz, 10AX/16A, 250V~, proAQA, hellgrau/dunkelgrau.
Features:
Farbe: Grau
Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
153 mm
Farbe:
grau
Breite:
75 mm
Ausführung:
Schalter/Steckdose-Kombination, senkrecht
Komponente:
Komplett
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schalter/Steckdosen Kombination
Material:
Kunststoff
Serie:
proAQA
Mengenangaben:
1 Stück
Nennspannung (Details):
230 V
Herstellerfarbe:
Grau
Schaltkontakt:
Steckklemme
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 10,23*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 11,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 12,61*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 14,86*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 24,00*
€ 32,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.