Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder CORDES CC-7, VDS, Mini-Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchmelder
Rauchmelder
Artikel-Nr.:
     1039U-9859580630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     580630
EAN/GTIN:
     4260030920471
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
Rauchmelder CORDES CC-7, VDS, Mini-Rauchmelder

VDS-geprüfter Mini-Rauchwarnmelder mit integrierter 10 Jahres Lithiumbatterie und Easy-to-Press Taste. VDS-geprüfter Mini-Rauchwarnmelder mit integrierter 10 Jahres Lithiumbatterie und Easy-to-Press Taste. Features: VdS geprüft nach EN 14604 Erweiterte Prüfung nach VdS 3131 extrem kleine Bauform integrierte 10 Jahres Lithium Batterie automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige automatische Nachkalibrierung bei Verschmutzung Batteriewarnsignal für 10 Stunden unterdrückbar Easy-to-Press Taste Montageschutz Technische Daten: Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie Sensor: Streulicht Lautstärke Warnsignal: 85 dB Gewicht: 76 g Farbe: weiß Maße (ØxH): 70x35 mm Lieferumfang: Rauchmelder Montagekit

Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, rauchmelder 85db, CORDES, CC-7, VDS, Mini-Rauchmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,71*
€ 17,19*
3 Tage
76
€ 8,30*
ab € 12,09*
€ 17,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,32*
€ 28,11*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 36,40*
€ 47,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes Haussicherheit
1044
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.