Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordes Haussicherheit CC-7 Mini Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X296161
Hersteller:
     Cordes Haussicherheit
Herst.-Nr.:
     1047
EAN/GTIN:
     4260030920471
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
Der schicke Rauchmelder CC-7 von Cordes besticht nicht nur durch sein besonderes Design, das sich problemlos in jede Wohnungseinrichtung einfügt - sondern auch durch seine Größe. Denn mit einem Durchmesser von gerade einmal 7 cm und einer Höhe von nur 3.5 cm, bleibt er dezent im Hintergrund.

Dank selbstständiger Nachkalibrierung des Sensors (bei Verschmutzung) sowie durch regelmäßige Selbsttests erreicht dieser Rauchwarnmelder mit seiner fest eingebauten Lithium-Batterie eine Lebenszeit von bis zu 10 Jahren. Ständiges Batteriewechseln, oder ein Batterie-Warnton der Sie aus dem Schlaf reißt, gehören damit der Vergangenheit an.

Doch nicht nur Design und Größe sprechen für diesen Rauchmelder - sondern auch die Qualität. Zertifiziert mit dem VdS-Siegel erfüllt er nicht nur die EN14604-Norm, sondern auch die strengeren Vorgaben nach VdS 3131. Qualität, auf die man sich verlassen kann.
Features:
Extrem kompakte Bauform
VdS-geprüft nach EN14604 und VdS 3131
Integrierte 10 Jahres Lithium-Batterie
Lieferumfang:
Mini-Rauchwarnmelder + Batterie (fest verbaut) + Montagezubehör + Anleitung (DE, EN).
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
70 mm
Zertifizierung:
EN14604 + VdS zertifiziert
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, rauchmelder 85db, Cordes Haussicherheit, CC-7 Mini, Cordes, CC-7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,71*
€ 17,25*
3 Tage
76
€ 8,30*
ab € 12,10*
€ 17,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 28,22*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 36,32*
€ 48,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes Haussicherheit
1044
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.