| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976524876 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001047 EAN/GTIN: 4260030920471 |
| |
|
| | |
| WITHOUT BRAND 001047 Rauchmelder 85dB xx Extrem klein. Integrierte 10 Jahres Lithium Batterie. Automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige. Batteriewarnsignal für 10 Stunden unterdrückbar. Easy-to-Press Taste. Montageschutz. Rote LED blinkt alle 40 Sekunden. Stummschaltfunktion. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001047 | Werksnummer: | 9199142052 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Rauchmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,71* | € 17,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 12,10* | € 17,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,38* | € 28,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,32* | € 48,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|