Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Rauchmelder R-1, mit Stummschalt-Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
581158
581158
581158-2
581158-3
581158-4
581158-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859581158
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.5000
EAN/GTIN:
     04006325663438
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
GLORIA Rauchmelder R-1, mit Stummschalt-Taste

Der R-1 Rauchmelder von GLORIA gemäß DIN EN 14604 erkennt Rauch und sendet ein Alarmsignal. Bei Alarm ertönt ein lautes Alarmsignal mit 85 dB. Dank der Klick-In Technologie ist die Inbetriebnahme sehr einfach. Geeignet für den Privatbereich und die Wohnungswirtschaft. Features: Sehr zuverlässige Rauchdetektion Geeignet zur Decken- oder Wandmontage Testtaste zur Alarmprüfung Mit EN14604:2005 Zulassung Stummschalttaste (Hush-Funktion) Batterie-Selbsttest und Funktionstest Unauffällige, kompakte und robuste Bauweise Bequeme Aktivierung des Sensors durch Arretierung des Melders auf dem Montagesockel Stromversorgung durch wechselbare 9V-Alkaline-Blockbatterie (im Lieferumfang enthalten) Technische Daten: Wirkprinzip: optisch Stromversorgung: 9V-Alkaline Block-Batterie Lautstärke: 85 dB Vernetzbar über Kabel: nein Vernetzbar über Funk: nein Montageart: Aufbau Betriebstemperatur: 0…+40 °C Farbe: weiß Höhe: 33 mm Durchmesser: 100 mm Gewicht: ca. 126 g Lieferumfang: Rauchmelder Batterie Befestigungsmaterial Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: GLORIA, R-1, mit, 581158
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 11,02*
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 13,40*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,53*
€ 3,50*
ab € 19,07*
€ 25,99*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 23,75*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,263
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 7,85*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.