| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859693285 Herst.-Nr.: 8711252248653 EAN/GTIN: 08711252248653 |
| |
|
| | |
| Fieberthermometer GRUNDIG MDI231 Kontaktloses Infrarot Fieberthermometer zeigt Körpertemperaturen in 3 verschiedenen Farbcodes an. Die Messung wird unmittelbar nach 1 Sekunde angezeigt. Bitte beachten Sie, dass sich das berührungslose IR-Thermometer von anderen Thermometern wie Ohr-, Mund- oder Rektalthermometern unterscheidet. Die angezeigte Temperatur weicht aufgrund des Einflusses der Umgebung (Luftströmung zwischen Thermometer und Oberfläche) von der tatsächlichen Körpertemperatur ab (bis zu 2 Grad) Dieser Modus zeigt die tatsächliche und unbereinigte Oberflächentemperatur, die sich von der Körpertemperatur unterscheidet. Um die Messergebnisse zu verbessern, berücksichtigen Sie bitte Folgendes: - Bewahren Sie das IR-Thermometer 30 min vor der Messung im Raum der Messung auf - Halten Sie die Linse und den Sensor stets sauber (kein Kondenswasser auf der Linse) - Warten Sie mindestens 10 Sekunden zwischen den einzelnen Messungen Features: Fieberanzeige durch Farbcodes Warnung bei hoher Temperatur Hintergrund-Display Automatische Abschaltfunktion (nach 60 Sekunden) Unterschiedliche Verwendbarkeit Speicherung der letzten 32 Messungen Unmittelbare Messung nach 1 Sekunde Hohe Präzision Wechsel zwischen den Maßeinheiten °C und °F Technische Daten: Stromversorgung: 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Temperatureinheit: °C und °F Messbereich Körper: 32…43 °C (89,6…109,4 °F) Gewicht: 60 g (ohne Batterien) Maße: 50x36x140 mm Lieferumfang: Infrarot Thermometer Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Ohr-Thermometer, Ohrfieberthermometer, Ohrthermometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, infrarot fieberthermometer, ohrthermometer, GRUNDIG, MDI231 |
| | |
| |