Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutz für USB-Kabel LOGILINK AA0091W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859713359
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0091W
EAN/GTIN:
     04052792040722
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Knickschutz für USB-Kabel LOGILINK AA0091W, weiß

Der USB-Kabelschutz verhindert das Entstehen von Rissen oder das Abknicken und Brechen des USB Kabels direkt am Übergang zum Stecker. Auf diese Weise können Sie Ihre Kabel wesentlich länger ohne Schäden verwenden. Der USB-Kabelschutz verhindert das Entstehen von Rissen oder das Abknicken und Brechen des USB Kabels direkt am Übergang zum Stecker. Auf diese Weise können Sie Ihre Kabel wesentlich länger ohne Schäden verwenden. Features: Einfacher und bunter Schutz für USB-Kabel Verhindert Risse, Abknicken, Brechen und ähnliches Für Kabel mit einem Durchmesser von 3 mm Aus strapazierfähigem Silikon (Innenteil) und Kunststoff (Außenteil) Farbe: weiß Maße: 20x11 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Knickschutz, für, USB-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
96
47
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 0,78*
1
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 0,78*
€ 0,928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,821
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,643
pro Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 36,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.