Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0091W Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink AA0091W Kabelklammer Weiß
LogiLink AA0091W Kabelklammer Weiß
LogiLink AA0091W Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     832-301495
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0091W
EAN/GTIN:
     4052792040722
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der USB-Kabelschutz verhindert das Entstehen von Rissen oder das Abknicken und Brechen des USB Kabels direkt am Übergang zum Stecker. Auf diese Weise können Sie Ihre Kabel wesentlich länger ohne Schäden verwenden.

- Einfacher und bunter Schutz für USB-Kabel
- Verhindert Risse, Abknicken, Brechen und ähnliches
- Für Kabel mit einem Durchmesser von 3 mm
- Aus strapazierfähigem Silikon (Innenteil) und Kunststoff (Außenteil)
- Abmessung: 20 x 11 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,66*
€ 1,08*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,52*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.