Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOY-IT Arduino Experimentier- Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JOY-IT
JOY-IT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810667
EAN/GTIN:
     04250236811734
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
JOY-IT Arduino Experimentier- Set

Ideal für den Einstieg in die Programmierung. 63 seitige Anleitung mit 20 detailliert erklärten Projekten (inkl. Ideal für den Einstieg in die Programmierung. 63 seitige Anleitung mit 20 detailliert erklärten Projekten (inkl. Programmbeispiele)! Dieses Kit enthält ein Arduino kompatibles Mega 2560 Board, einen Batteriehalter, ein Labor-Steckboard, eine Punkt LED Matrix ein Steckbrückensortiment sowie verschiedene Bauteile. Es handelt sich aber ausdrücklich nicht um einen Original Arduino. Das Mega Board ist das richtige Mikrocontroller –Board für die, die schnell und unkompliziert in die Programmierwelt einsteigen wollen. Mit diesen Set können Sie eine Vielzahl von Projekten umsetzen. Sein ATMega2560-Mikrocontroller bietet Ihnen genügend Leistung für Ihre Ideen und Projekte.Es hat mit 54 digitalen Ein- und Ausgängen und 16 analogen Eingängen viele Verbindungsmöglichkeiten.Im Lieferumfang enthalten sind unter Anderem: Mega 2560 Board, Batteriehalter, Labor-Steckboard, Steckbrückensortiment, Punkt -LED Matrix, 7-Segment Anzeigen, Taster, Widerstände, Summer, IR Fernbedienung, Sensoren und vieles mehr. Inklusiv 63 seitiger Projektanleitung als Download! Features: Model: ARD_Mega2560R3 Mikrokontroller ATmega2560 Eingangs Spannung 7-12 V Eingangs Spannung (max.) 6-20 V Digital IO 54 davon 14 PWM Analog IO 16 DC current IO 40 mA DC current 3.3 V 50 mA Speicher 256 KB (8 KB für bootloader) SRAM 8 KB EEPROM 4 KB Clock Speed 16 MHz Technische Daten: Maße (LxBxH): 102 x 53 mm EAN: 4250236812366

Weitere Suchbegriffe: JOY-IT, Arduino, Experimentier-, Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,89*
€ 53,59*
1 Tag
380
Frei Haus
ab € 39,05*
€ 53,61*
€ 3,50*
ab € 53,30*
€ 71,08*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 108,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.