Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOY-IT 10" Touch Display im Metallgehäuse für Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JOY-IT
JOY-IT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859810824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810824
EAN/GTIN:
     04250236815633
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer-Display-Modul
LCD Display
JOY-IT 10" Touch Display im Metallgehäuse für Raspberry Pi

Dieses neue kontrastreiche 10" Touch Display mit Metallgehäuse von Joy-IT ist ein robustes Multitalent und für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet. Es zeichnet sich besonders durch seine robuste Verarbeitung aus. Dieses neue kontrastreiche 10" Touch Display mit Metallgehäuse von Joy-IT ist ein robustes Multitalent und für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet. Es zeichnet sich besonders durch seine robuste Verarbeitung aus. Das mattschwarze Metallgehäuse ergänzt sich hierbei perfekt mit der Hartbeschichtung des Displays (H3).Das Display arbeitet über den HDMI und VGA Anchluß auch mit herkömmlichen PC Systemen zusammen.Zusätzliche Highlights sind die ebenso vorhandenen BNC und AV Anschlüße über die auch Kamerasysteme angeschlossen werden können.Zum Lieferumfang gehört eine Adapterplatine, mit der Sie alle gängignen Einplatinencomputer direkt am Monitor befestigen können. Durch den zusätzlichen USB Anschluß benötigen Sie für den Betrieb mit dem SBC kein separates Netzteil. Features: Metallgehäuse, Blendschutz, Hartbeschichtung (H3) Inkl. Fernbedienung Inkl. SBC Halterung und Standfuß Technische Daten: Ausführung: 10.1" IPS Touch Display Auflösung: 1280 x 800 Pixel Kontrast: 800:1 Anschlüsse: 1x HDMI, 1x VGA, 1x AV, 1x BNC,2x USB Betriebsspannung: 12 V- Betriebsstrom: 2 A Helligkeit: 350 cd/m2, 16.7 Mio Farben Maße(LxBxT): 244 x 163 x 32 mm Gewicht: 1,2 kg Lieferumfang:

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 124,59*
€ 156,17*
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 161,65*
€ 3,50*
ab € 131,98*
€ 164,63*
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 174,76*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,64*
€ 336,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.