Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859811107 Herst.-Nr.: 811107 EAN/GTIN: 04250236819136 |
| |
|
| | |
| JOY-IT Beschleunigungssensor & Gyroskop Modul Dieses Modul misst mit 6 Achsen gleichzeitig - für beste Ergebnisse. Features: Modulchip: MPU6050 Achsen: 3 Beschleunigungs- und 3 Lageachsen Freiheitsgrade: 6 DOF gleichzeitig Spannungsversorgung: 3,3 ... 5 V- Spannungsreglung: Low-Dropout Regulator Schnittstelle: I²C eingebauter Chip: 16-Bit AD-Wandler Maße: 25 x 20 x 7 mm Technische Daten: Pins: 8 Stück Standard Pinabstand: 2,54 mm Beschleunigungsmesser Bereich: ± 2, ± 4, ± 8, ± 16 g Empfindlichkeit: 16384 LSB/g ±2g, 8192 LSB/g ± 4g, 4096 LSB/g ± 4g, 2048LSB/g ±16g Gyroskop Bereich: ± 250, ± 500, ± 1000, ± 2000°/s Empfindlichkeit: 131 LSB/dps ± 250 dps, 65,5 LBS/dps ± 500 dps, 32,8 LBS/dps ± 1000 dps, 16,4 LBS/dps ± 2000 dps |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,17* | € 5,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,67* | € 5,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,11* | € 9,62* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,63* | € 11,52* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,64* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|